- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- ロックボルト 工具のおすすめ人気ランキング
ロックボルト 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新312件の「ロックボルト 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナビロック外し」、「ナンバーロックボルト」、「ナビゲーションロック」などの商品も取り扱っております。
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17適合車種BMW F- シリーズ。F01 7 シリーズ、2008-。F02 7 シリーズLWB、2008-。F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-。F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-。F11 5 シリーズツーリング、2010-。F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-。F13 6 シリーズクーペ、2011-。F15 X5 SUV、2014-。F16 X6 SUV、2014-。F20 1 シリーズ5 ドア、2011-。F21 1 シリーズ3 ドア、2011。F22 1 シリーズクーペ、2013-。F23 1 シリーズカブリオレ、2014-。F25 X3、2011-。F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-。F31 3 シリーズツーリング、2012-。F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-。F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-。F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-。F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-。F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-。F45 1 シリーズツーリング、2014-。F46 1 シリーズグランツアラー、2015 などRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ドライバー(小箱)
適合サイズM6/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50仕様ソケット側/19HEXタイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール
表面処理生地材質(軸)鉄材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
1セット
¥4,198税込¥4,618
当日出荷